{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
powłoka | TiAlSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 34,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HSC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47,05 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122480 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406779078 | |
Numer producenta | 122480 8,5 |