{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlSiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 18 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HSC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w tytanie > 850 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | różowy | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122480 4 | |
EAN / GTIN | 4062406778637 | |
Numer producenta | 122480 4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
305,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
175,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlSiN | AlTiN |
pierścień barwny | różowy | niebieskie |
⌀ nom. DC | 4 mm | 4 mm |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 18 mm | 18 mm |