{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 6,3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 24,6 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 34 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122476 6,3 | |
EAN / GTIN | 4067263123187 | |
Numer producenta | 122476 6,3 |