{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom w calach odpowiada | 11,11 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
kąt wierzchołkowy | 145 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 38,335 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 55 mm | |
długość całkowita L | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122436 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406126964 | |
Numer producenta | 122436 7/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM GARANT Master Steel FEED z chwytem walcowym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 7/16
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
942,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
942,58 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
220,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
367,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
220,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
158,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
367,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
367,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | tak, przy 25 bar | nie | tak, przy 25 bar | nie | nie | tak, przy 25 barach | tak, przy 25 barach |
norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 38,335 mm | 38,4 mm | 38,3 mm | 38,4 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm | 38,335 mm |