• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wiertła z VHM GARANT Master Steel FEED, chwyt walcowy DIN 6535 HA 13/32

Nr art.: 122435 13/32
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom w calach odpowiada 10,32 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 3
kąt wierzchołkowy 145 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 39,6 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 55 mm
długość całkowita L 102 mm
⌀ chwytu Ds 12 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,5 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122435 13/32
EAN / GTIN 4062406108885
Numer producenta 122435 13/32

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

3-ostrzowe wiertło,opracowane specjalnie do stosowania z bardzo wysokimi posuwami. Doskonale nadaje się do maszyn o bardzo dużej mocy i stabilnych warunkach obróbki.
  • specjalna geometria ostrzy ze stabilnymi narożami umożliwia stosowanie dużych posuwów
  • opatentowana geometria ostrzy czołowych zapewnia niewielki nacisk podczas skrawania i dobre łamanie wióra
  • z 145° kątem wierzchołkowym dla zapewnienia niewielkiego gradu przy wierceniu na wylot.

Wiodąca w branży technologia ścinugwarantuje optymalne samocentrowaniei pozwala ponadto na nawiercanie na nierównych powierzchniach. 3 łysinki prowadzące gwarantują stabilne wychodzenie z otworu i dokładną okrągłość.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122436.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122435 + 129100HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie