Wiertła z VHM GARANT Master Steel Speed, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,8mm

Nr art.: 122416 17,8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
⌀ nom. DC 17,8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 46,3 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 73 mm
długość całkowita L 123 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,35 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122416 17,8
EAN / GTIN 4045197791146
Numer producenta 122416 17,8
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
170
Stal < 750 N/mm²
P
150
Stal < 900 N/mm²
P
120
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
110
żeliwo sferoidalne
K
100
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zaprojektowany do zastosowania z bardzo dużymi prędkościami skrawania. Wspaniale nadaje się do maszyn z małym poborem mocy i dużej liczbie obrotów.
  • Znacząca redukcja sił skrawania dzięki specjalnej geometrii ostrzy.
  • Powłoka zapewniająca lepszą odporność na zużycie także przy wysokich temperaturach procesowych.
  • Polerowane rowki na wióry zapewniające dobre odprowadzanie wiórów.

Wąski ścinek i szczególne uporządkowanie 4 łysinek prowadzących wpływają na dużą dokładność pozycjonowania i osiową. Zoptymalizowana mikrogeometria zapewnia zwiększoną wytrzymałość i wydajność.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka