{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 15,1 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 20 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122415 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197783844 | |
Numer producenta | 122415 3,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 3,3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
247,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
132,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
265,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Wersja | 4×D | 4×D | 4×D |
długość całkowita L | 62 | 62 | 62 |
⌀ nom. DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |