{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 7,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 29,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 41 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 60 HRC | 0,09 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122362 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971050 | |
Numer producenta | 122362 7,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła VHM-HPC GARANT Diabolo chwyt Weldon DIN 6535 HB 7,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
274,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
255,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
141,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak | tak |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 140 | 135 | 140 |
Długość rowków wiórowych Lc | 41 | 41 | 41 |
Seria | Diabolo | Master Steel | Pro Steel |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |