{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,8 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 19,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 28 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,14 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122345 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197387868 | |
Numer producenta | 122345 5,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła wysokowydajne z VHM, chwyt Weldon DIN 6535 HB 5,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
237,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
237,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
303,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
544,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
437,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak | tak | tak | tak |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
tolerancje chwytu | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
kąt wierzchołkowy | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 19,3 | 19,3 | 35,3 | 35,3 | 19,3 |