Wiertła wysokowydajne VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 19mm

Nr art.: 122345 19
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 19 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 50,5 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 79 mm
długość całkowita L 131 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,3 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122345 19
EAN / GTIN 4045197388612
Numer producenta 122345 19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
240
Stal < 500 N/mm²
P
110
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
65
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -
dzięki temu ścin skrawający wykazuje
dużą dokładność centrowania. Proste główne krawędzie skrawające z lekkim zaokrągleniem i wyjątkowy kształt rowków wiórowych
dają krótkie wióry.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka