Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 6,4mm

Nr art.: 122307 6,4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6,4 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 24,4 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 34 mm
długość całkowita L 79 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w aluminium dającym krótki wiór 0,45 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122307 6,4
EAN / GTIN 4045197756787
Numer producenta 122307 6,4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
360
aluminium (dające krótki wiór)
N
400
Al > 10% Si:
N
350
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
70
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
N
80
Tworzywo z włóknem węglowym
N
80
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji o małym współczynniku tarcia zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Do wysokowydajnej obróbki materiałów aluminiowych. Duża dokładność prowadzenia wiertła i okrągłość otworu dzięki 6 łysinkom prowadzącym.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka