Wiertła VHM-HPC, chwyt walcowy DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 6,3mm

Nr art.: 122307 6,3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 6,3 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 24,6 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 34 mm
długość całkowita L 79 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w aluminium dającym krótki wiór 0,45 mm/obr.
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122307 6,3
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197756770
Kopiuj
Numer producenta 122307 6,3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
360
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
400
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
350
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
150
PEEK
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
120
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
90
PA 66 GF30
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
80
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
70
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
80
Cu
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
160
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
200
tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
80
Tworzywo z włóknem węglowym
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
80
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
minimalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Powłoka DLC sp2 najnowszej generacji o małym współczynniku tarcia zapewnia bardzo dobre odprowadzanie wiórów. Do wysokowydajnej obróbki materiałów aluminiowych. Duża dokładność prowadzenia wiertła i okrągłość otworu dzięki 6 łysinkom prowadzącym.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.