{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,2 mm | |
powłoka | TiN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 31,2 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 36 mm | |
długość całkowita L | 65 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,2 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122301 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197042378 | |
Numer producenta | 122301 3,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte VHM 3,2 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
91,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
76,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
113,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
pierścień barwny | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 65 | 65 | 65 |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 |