• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Wiertła kręte VHM, TiN, ⌀ DC h7: 1mm

Nr art.: 122301 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
186 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 338
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 1 mm
powłoka TiN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 338
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 118 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 10,5 mm
Kąt linii śrubowej 30 stopni
chwyt Kolek walcowy h7
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 12 mm
długość całkowita L 34 mm
⌀ chwytu Ds 1 mm
tolerancje chwytu h7
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122301 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197042156
Kopiuj
Numer producenta 122301 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
230
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
160
Al > 10% Si:
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
160
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
80
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
80
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
70
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
50
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
30
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
30
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
25
Ti > 850 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
S
Kod ISO:
20
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
85
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
160
uniw.
odpowiednie dla / [m/min]
 
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Zbliżone do DIN 338
Z taką samą ⌀ nominalną i chwytu.
powłoka z TiN.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Mocowanie w uchwycie wiertarskim nr 341050 ze szczękami z powłoką diamentową.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka