{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 2,7 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
Wersja | 30×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 128 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 82,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 40 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Konieczne wiertło pilotowe | tak, wiertła pilotowe | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 86,4 mm | |
długość całkowita L | 118 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,115 mm/obr. | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 121231 2,7 | |
EAN / GTIN | 4062406749194 | |
Numer producenta | 121231 2,7 |