{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
tolerancje chwytu | h6 | |
⌀ nom. DC | 4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | Norma zakładowa | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
kąt wierzchołkowy | 155 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 6 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
Głębokość nawiercenia | 0,24 mm - 0,4 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Seria | Master Steel | |
Rodzaj produktu | Nawiertak |
Numer artykułu | 121130 4 | |
EAN / GTIN | 4045197886972 | |
Numer producenta | 121130 4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |