{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k13 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 1,25 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 8 − 10 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,15 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
długość całkowita L | 31,5 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 121000 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197038333 | |
Numer producenta | 121000 1,25 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A 1,25 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
229,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie
21,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
16,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
23,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
35,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
364,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 | 8 − 10 |
długość całkowita L | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 40 | 31,5 |
norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
tolerancje chwytu | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
⌀ chwytu Ds | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 3,15 | 5 | 3,15 |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków | Nawiertaki do nakiełków | Nawiertaki do nakiełków | Nawiertaki do nakiełków | Nawiertaki do nakiełków | Nawiertaki do nakiełków |