• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nawiertaki do nakiełków VHM, kształt A 1 mm

Nr art.: 121000 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC k13 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 333
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k13
  • kąt pogłębiania: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza VHM
norma DIN 333
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k13
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Kołek walcowy h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 1 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu 6 − 8 mm
⌀ chwytu Ds 3,15 mm
tolerancje chwytu h6
długość całkowita L 31,5 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,02 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 121000 1
EAN / GTIN 4045197038326
Numer producenta 121000 1

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
180
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
80
Stal < 750 N/mm²
P
75
Stal < 900 N/mm²
P
65
Stal < 1100 N/mm²
P
50
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
70
CuZn
N
160
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

szlifowane z pełnego, okrągłego pręta z VHM. Śrubowe rowki wiórowe.