{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 4 mm - 20 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi | |
wysokość stopni | 4 mm | |
długość całkowita | 70 mm | |
⌀ chwytu | 9 mm | |
stopnie wiertła rosnąco o | 2 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 118324 4-20 | |
EAN / GTIN | 4045197199621 | |
Numer producenta | 118324 4-20 |