Wiertła wielostopniowe, z HSS, TiAlN, ⌀ ostrzy: 4-12mm

Nr art.: 118324 4-12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ ostrzy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 4 mm - 12 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS
norma Norma zakładowa
chwyt Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
wysokość stopni 6 mm
długość całkowita 79 mm
⌀ chwytu 6 mm
stopnie wiertła rosnąco o 1 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 118324 4-12
EAN / GTIN 4045197199614
Numer producenta 118324 4-12

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwyt z 3 dodat. powierzchniami.
Wiertła stopniowe z linią śrubową dla optymalnego odprowadzania wiórów i z wytrzymałą powłoką zapewniającą wysoką odporność na zużycie.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).