Wiertła wielostopniowe, z HSS/E, bez powłoki, ⌀ ostrzy: 9-36mm

Nr art.: 118320 9-36
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ ostrzy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 9 mm - 36 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
chwyt Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi
wysokość stopni 4 mm
długość całkowita 85 mm
⌀ chwytu 12 mm
stopnie wiertła rosnąco o 3 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 118320 9-36
EAN / GTIN 4045197966667
Numer producenta 118320 9-36

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

z walcowym nawiertakiem, średnice opisane w rowku. Chwyt z 3 dodat. powierzchniami.

Zastosowanie:

do wiercenia i okrawania, maksymalna grubość materiału = wysokość stopnia (zob. tabela).