{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ ostrzy DC | 40 mm - 50 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | Chwyt z trzema powierzchniami zaciskowymi | |
wysokość stopni | 5 mm | |
długość całkowita | 112 mm | |
⌀ chwytu | 13 mm | |
stopnie wiertła rosnąco o | 1 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 118320 40-50 | |
EAN / GTIN | 4045197036612 | |
Numer producenta | 118320 40-50 |