{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 22 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 1870 R1 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | stożek Morse’a | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 237 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 270 mm | |
długość całkowita L | 405 mm | |
stożek Morse'a MK o wielkości | 2 | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116720 22R1 | |
EAN / GTIN | 4045197035035 | |
Numer producenta | 116720 22R1 |