Wiertła kręte, bardzo długie z HSS FS, bez powłoki, ⌀ DC h8: 16R2mm

Nr art.: 116720 16R2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • norma: DIN 1870 R2
  • typ: FS
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 16 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
norma DIN 1870 R2
typ FS
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt stożek Morse’a
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 271 mm
Długość rowków wiórowych Lc 295 mm
długość całkowita L 445 mm
stożek Morse'a MK o wielkości 2
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,2 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116720 16R2
EAN / GTIN 4045197034892
Numer producenta 116720 16R2

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wysoka dokładność ruchu obrotowego. Płaskie, obszerne śrubowe rowki wiórowe , stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi (bez wzniosu).≤ ⌀ 16 mm: łysinki azotowane, rowki niepowlekane; > ⌀16 mm: powierzchnia specjalnie obrabiana. Stabilne, specjalne wiertło do bardzo głębokich otworów. Do ok. 15x ⌀ można wiercić w jednym przejściu.
Wierzchołek o kształcie A.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące tulejki redukcyjne do narzędzi z chwytem stożkowym MK nr 343000343530.