Zestawy wierteł krętych HSS nr 114000, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10,5

Nr art.: 115000 1-10,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • chwyt: Trzpień walcowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wierteł 1 mm - 10,5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
liczba wierteł 24
⌀ otworu rdzenia 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
stopniowanie średnic wierteł co 0,5 mm
w kasecie, tak
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 115000 1-10,5
EAN / GTIN 4045197024053
Numer producenta 115000 1-10,5

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wierteł krętych DIN 338.
Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia.
bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Zestawy wierteł krętych HSS nr 114000, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10,5

Zestawy wierteł krętych HSS nr 114000, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10,5

na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
236,16  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
123,29  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
437,63 PLN
233,92  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
326,73  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
972,80 PLN
705,56  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
705,47 PLN
516,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2 2 2 2 2
zakres wierteł 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm 1 mm - 10,5 mm
pierścień barwny bez bez bez bez niebieskie bez
⌀ otworu rdzenia 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
kąt wierzchołkowy 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni
typ N N N N Stal nierdzewna N
Rodzaj produktu Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka