{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 1 mm - 10,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | Stal nierdzewna | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 24 | |
⌀ otworu rdzenia | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 mm | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114018 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877620 | |
Numer producenta | 114018 1-10,5 |