Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,8mm

Nr art.: 114620 8,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    334,86  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    279,03  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 338
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • Kąt linii śrubowej: 38

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8,8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 338
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 38 stopni
chwyt DIN 1835 A z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 67,8 mm
Długość rowków wiórowych Lc 81 mm
długość całkowita L 131 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,11 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114620 8,8
EAN / GTIN 4045197023841
Numer producenta 114620 8,8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
14
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
50
CuZn
N
60
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

wymiary zbliżone do DIN 338.
Chwyt wg DIN 1835A.
Wysokowydajne wiertło kręte HPCdo materiałów wysokostopowych i bardzo twardych. Bardzo stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi i parabolicznemu profilowi nakrętek mocujących. Zaostrzenie z korekcją kąta wiórów. Precyzyjne bicie do dokładnych otworów.
Końcówka o kształcie S.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,8mm

Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,8mm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
334,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
279,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
od 1  szt.
98,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
82,16  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
od 1  szt.
72,40 PLN
40,76  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
60,31 PLN
33,98  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
48,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
82,81  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
69,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
od 1  szt.
156,12 PLN
88,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
130,08 PLN
73,61  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
188,89 PLN
106,55  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
157,41 PLN
88,81  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
od 1  szt.
145,97 PLN
82,64  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
121,66 PLN
68,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
235,34  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
196,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
powłoka TiAlN bez powłoki bez powłoki bez powłoki bez powłoki TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
pierścień barwny zielone żółty czerwone bez bez niebieskie niebieskie zielone zielone
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie nie nie nie nie nie nie
norma DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338 DIN 338
Długość rowków wiórowych Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
⌀ chwytu Ds 10 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm 8,8 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka