{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 11,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | DIN 1835 A z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 77,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 94 mm | |
długość całkowita L | 151 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114620 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197023940 | |
Numer producenta | 114620 11,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 11,2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
486,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
405,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
od
1
szt.
123,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
103,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
189,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
158,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
od
1
szt.
238,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
198,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
331,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
276,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiał ostrza | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |