Wiertła kręte z HSS/E 5 mm

Nr art.: 114580 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    62,33  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    51,93  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
104 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • Kąt linii śrubowej: 35

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 5 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 338
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 118 stopni
    Kąt linii śrubowej 35 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 44,5 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 52 mm
    długość całkowita L 86 mm
    ⌀ chwytu Ds 5 mm
    posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,04 mm/obr.
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 114580 5
    EAN / GTIN 4045197855329
    Numer producenta 114580 5

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    75
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    65
    Al > 10% Si:
    N
    60
    Stal < 500 N/mm²
    P
    50
    Stal < 750 N/mm²
    P
    40
    Stal < 900 N/mm²
    P
    35
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    16
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    wysoce wydajne wiertło. Precyzyjne otwory dzięki zoptymalizowanemu zaostrzeniu. Specjalny kształt rowków wiórowych zapewnia redukcję sił skrawania.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.