{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,6 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 20 mm | |
długość całkowita L | 43 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,6 mm | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114580 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197854384 | |
Numer producenta | 114580 1,6 |