{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,9 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 19,2 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 22 mm | |
długość całkowita L | 46 mm | |
⌀ chwytu Ds | 1,9 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114400 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197017345 | |
Numer producenta | 114400 1,9 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 1,9mm
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie
od
1
szt.
€3.79
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
€3.16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie
€2.17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
160 sztuk w magazynie
od
1
szt.
€4.08
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
€3.40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie
od
1
szt.
€8.16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
€6.80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
442 sztuk w magazynie
od
1
szt.
€11.28
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
€9.40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
82 sztuk w magazynie
od
1
szt.
€8.52
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
€7.10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
od
1
szt.
€13.08
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
€10.90
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | uncoated | uncoated | uncoated | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
długość całkowita L | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
⌀ nom. DC | 1,9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 degrees | 135 degrees | 130 degrees | 130 degrees | 135 degrees | 118 degrees | 130 degrees |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ chwytu Ds | 1,9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.9 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill | Jobber drill |