{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 23,6 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 27 mm | |
długość całkowita L | 53 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,3 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114400 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197017383 | |
Numer producenta | 114400 2,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 2,3mm
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
18,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
65,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
54,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |