{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 1 mm - 10,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | Chwyt z trzema powierzchniami mocowania; Chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 25 | |
⌀ otworu rdzenia | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 mm | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114010 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197765352 | |
Numer producenta | 114010 1-10,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw wierteł krótkich ze stali szybkotnącej E nr 114001, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10,5
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
903,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
621,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
495,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
940,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
48 sztuk w magazynie
814,27 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
737,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wierteł | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
pierścień barwny | bez | bez | bez | czerwone | czerwone | bez |
⌀ otworu rdzenia | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 118 stopni | 118 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni |