Zestaw wierteł krótkich z HSS-E, nr 113150, typ N, do uzupełniania, bez kasety 1-10,5

Nr art.: 113730 1-10,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1897
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wierteł 1 mm - 10,5 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1897
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
liczba wierteł 24
⌀ otworu rdzenia 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm
stopniowanie średnic wierteł co 0,5 mm
w kasecie, nie
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113730 1-10,5
EAN / GTIN 4062406264543
Numer producenta 113730 1-10,5

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wierteł krótkich nr 113150.
Trwałe i stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy.
niepowlekane.

Zaleta:

Zwłaszcza do nawierceń o małej głębokości (ok. 2-4×D) na obrabiarkach NC i automatach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Zestaw wierteł krótkich z HSS-E, nr 113150, typ N, do uzupełniania, bez kasety  1-10,5

Zestaw wierteł krótkich z HSS-E, nr 113150, typ N, do uzupełniania, bez kasety 1-10,5

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
724,82  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
231,54  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
120,72  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wierteł 24 24 24
Liczba ostrzy Z 2 2 2
powłoka bez powłoki bez powłoki bez powłoki
stopniowanie średnic wierteł co 0,5 0,5 0,5
pierścień barwny bez bez bez
chłodzenie wewnętrzne nie nie nie
w kasecie, nie tak nie

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.