{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,1 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 1897 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 18,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 26 mm | |
długość całkowita L | 62 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5,1 mm | |
posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113280 5,1 | |
EAN / GTIN | 4062406232252 | |
Numer producenta | 113280 5,1 |