Wiertła krótkie HSS-E-PM HPC 2 mm

Nr art.: 113280 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    82,24  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    68,53  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 1897
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 2 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma DIN 1897
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 130 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Strategia skrawania HPC
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 9 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 12 mm
    długość całkowita L 38 mm
    ⌀ chwytu Ds 2 mm
    posuw f w stali INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/obr.
    pierścień barwny zielone
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 113280 2
    EAN / GTIN 4045197007353
    Numer producenta 113280 2

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    80
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    70
    Al > 10% Si:
    N
    60
    Stal < 750 N/mm²
    P
    50
    Stal < 900 N/mm²
    P
    40
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    25
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    14
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    materiał skrawający ze spiekanej szybkotnącej stali proszkowej HSS, spełniający bardzo wysokie wymogi. Szlifowane kształtowo, bardzo dokładny ruch obrotowy. Obszerne rowki wiórowe.
    Końcówka o kształcie A/C od wielk. 2,2 mm.

    Zaleta:

    Możliwość pracy z wyższymi parametrami skrawania.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.