Zestaw wierteł krótkich ze stali szybkotnącej E nr 113001, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10

Nr art.: 113010 1-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 1897
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wierteł 1 mm - 10 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 1897
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt Chwyt z trzema powierzchniami mocowania; Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
liczba wierteł 19
stopniowanie średnic wierteł co 0,5 mm
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 113010 1-10
EAN / GTIN 4045197765338
Numer producenta 113010 1-10

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Al > 10% Si:
N
40
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Stabilne, solidne wiertło krótkie ze wzmocnionym chwytem. Szlifowane profilowo, z niewielkim biciem promieniowym. Precyzyjne zaszlifowany wierzchołek. Chwyt z dodatkowymi 3 powierzchniami mocującymi do uchwytów 3-szczękowych.
Zestawione z wierteł krętych DIN 1897.

Wskazówka:

⌀ 1-3,5 mm: Wiertła z chwytem walcowym, bez powierzchni mocujących.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Zestaw wierteł krótkich ze stali szybkotnącej E nr 113001, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10

Zestaw wierteł krótkich ze stali szybkotnącej E nr 113001, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10

na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
690,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 375,31  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
685,17  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
440,89  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
369,40  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
645,45  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
573,48  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
714,96  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
568,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
liczba wierteł 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Liczba ostrzy Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
powłoka bez powłoki TiN bez powłoki TiN TiN bez powłoki bez powłoki bez powłoki bez powłoki
stopniowanie średnic wierteł co 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
pierścień barwny bez bez żółty bez bez czerwone czerwone bez bez
chwyt Chwyt z trzema powierzchniami mocowania; Trzpień walcowy Trzpień walcowy Trzpień walcowy Trzpień walcowy Trzpień walcowy Trzpień walcowy Trzpień walcowy Trzpień walcowy Trzpień walcowy
kąt wierzchołkowy 130 stopni 130 stopni 130 stopni 118 stopni 118 stopni 130 stopni 130 stopni 130 stopni 130 stopni

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka