{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 15,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 32,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 56 mm | |
długość całkowita L | 111 mm | |
⌀ chwytu Ds | 9,5 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113001 15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406230616 | |
Numer producenta | 113001 15,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, ⌀ DC h8: 15,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
172,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
261,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
217,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
od
1
szt.
364,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
303,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
153,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiN | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez |
długość całkowita L | 111 mm | 115 mm | 115 mm | 178 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni |
typ | N | N | N | N |