{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 1897 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 32,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 51 mm | |
długość całkowita L | 102 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12,5 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,16 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 113001 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197749888 | |
Numer producenta | 113001 12,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła krótkie HSS-E z 3 powierzchniami mocującymi, bez powłoki, ⌀ DC h8: 12,5mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
115,03 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
95,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
166,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
138,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
od
1
szt.
226,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
188,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
272,56 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
227,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiN | TiAlN |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
chwyt | Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |