{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 332/2 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,05 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 3,3 mm | |
⌀ D1 1. stopnia ze sfazowaniem ±0,05 | 4,3 mm | |
⌀ D2 2. stopień | 8 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopień | 11 mm | |
Wysokość stopni L2 2. stopień | 12,6 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 40 − 63 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
długość całkowita L | 63 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiercenie centrujące |
Numer artykułu | 111310 M4 | |
EAN / GTIN | 4062406101480 | |
Numer producenta | 111310 M4 |