{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 332/2 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / -0,05 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 6,8 mm | |
⌀ D1 1. stopnia ze sfazowaniem ±0,05 | 8,4 mm | |
⌀ D2 2. stopień | 14 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopień | 19 mm | |
Wysokość stopni L2 2. stopień | 23 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 150−180 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
długość całkowita L | 88 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,12 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiercenie centrujące |
Numer artykułu | 111310 M8 | |
EAN / GTIN | 4062406101916 | |
Numer producenta | 111310 M8 |