Nawiertak do nakiełków HSS-E długi A, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 1mm

Nr art.: 111290 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • kąt pogłębiania: 60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma Norma zakładowa
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Chwyt cylindryczny z h7
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 1 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu 6 − 8 mm
⌀ chwytu Ds 4 mm
tolerancje chwytu h7
długość całkowita L 60 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,02 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 111290 1
EAN / GTIN 4045197884541
Numer producenta 111290 1

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu.
Rowkowany spiralnie, bardzo długi wał, podobnie DIN 333-A.