Nawiertak do nakiełków HSS-E długi A, bez powłoki, ⌀ nom. DC k12: 0,75mm

Nr art.: 111290 0,75
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
38 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: HSS E
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • kąt pogłębiania: 60

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
Norma Norma zakładowa
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Chwyt cylindryczny z h7
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 0,75 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu < 6 mm
⌀ chwytu Ds 3,5 mm
tolerancje chwytu h7
długość całkowita L 60 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,01 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 111290 0,75
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197884534
Kopiuj
Numer producenta 111290 0,75
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
70
aluminium (dające krótki wiór)
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
45
Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
40
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
30
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
25
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
10
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
8
Stal INOX < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
12
Stal INOX > 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
M
Kod ISO:
8
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
25
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
N
Kod ISO:
80
olej
odpowiednie dla / [m/min]
 
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane z litego materiału i szlifowane z tyłu.
Rowkowany spiralnie, bardzo długi wał, podobnie DIN 333-A.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka