Znaki ratownicze Pierwsza pomoc 12200

Nr art.: 099307 12200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

materiał Twarde tworzywo PVC
Właściwości świetlne fotoluminescencyjny
Luminacja po 10 minutach 0,055
Luminacja po 60 minutach 0,008
Sposób dostawy szt.
zawartość 1
długość 200 mm
wysokość 200 mm
Rodzaj produktu Znaki ratownicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 099307 12200
EAN / GTIN 4061466067255
Numer producenta KN150.00.040

Opis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Wskazówka:

Tabliczki te są dostępne również w wersji z cieńszą folią (samoprzylepne, grubość 0,1 mm). Znaki ratunkowe odpowiadają staremu standardowi (do marca 2022 r.) reguł technicznych ASR A1.3 i ASR A2.3. Tabliczki zgodne z nowym standardem można znaleźć w eShopie.
Na zamówienie znak ratunkowy Pierwsza pomoc jest dostępny również w wersji bez fotoluminescencji, z folią PVC lub twardym tworzywem PVC.