Znaki ratownicze Pierwsza pomoc 02150

Nr art.: 099307 02150
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
materiał Twarde tworzywo PVC
Sposób dostawy szt.
zawartość 1
długość 150 mm
wysokość 150 mm
Rodzaj produktu Znaki ratownicze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 099307 02150
EAN / GTIN 4061466062007
Numer producenta K160.00.039

Opis

Norma:

ASR A1.3; ISO 7010

Wskazówka:

Tabliczki te są dostępne również w wersji z cieńszą folią (samoprzylepne, grubość 0,1 mm). Znaki ratunkowe odpowiadają staremu standardowi (do marca 2022 r.) reguł technicznych ASR A1.3 i ASR A2.3. Tabliczki zgodne z nowym standardem można znaleźć w eShopie.
Na zamówienie znak ratunkowy Pierwsza pomoc jest dostępny również w wersji bez fotoluminescencji, z folią PVC lub twardym tworzywem PVC.
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
    Typ Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka