Znaki ratownicze Wyjście awaryjne na wprost, przez drzwi lub w górę 14300

Nr art.: 099301 14300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał Folia PVC
    sposób mocowania samoprzylepna
    Właściwości świetlne fotoluminescencyjny
    Luminacja po 10 minutach 0,055
    Luminacja po 60 minutach 0,008
    Sposób dostawy szt.
    zawartość 1
    długość 300 mm
    wysokość 150 mm
    Rodzaj produktu Znaki ratownicze

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 099301 14300
    EAN / GTIN 4061466055276
    Numer producenta FN180.00.327

    Opis

    Standardi:

    ASR A1.3; ISO 7010

    Ohje:

    Näitä kilpiä on saatavilla myös ohuemmalla kalvolla (itseliimautuvat, paksuus 0,1 mm). Pelastusmerkit vastaavat vanhaa teknisten sääntöjen ASR A1.3 ja ASR A2.3 standardia (maaliskuuhun 2022 saakka). Uuden standardin mukaiset merkit löytyvät eShopista.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka