Znaki ratownicze Wyjście awaryjne na wprost, przez drzwi lub w górę 11400

Nr art.: 099301 11400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    materiał Aluminium
    Właściwości świetlne fotoluminescencyjny
    Sposób dostawy szt.
    zawartość 1
    długość 400 mm
    wysokość 200 mm
    Rodzaj produktu Znaki ratownicze

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 099301 11400
    EAN / GTIN 4061466026412
    Numer producenta AN100.00.328

    Opis

    Norma:

    ASR A1.3; ISO 7010

    Wskazówka:

    Tabliczki te są dostępne również w wersji z cieńszą folią (samoprzylepne, grubość 0,1 mm). Znaki ratunkowe odpowiadają staremu standardowi (do marca 2022 r.) reguł technicznych ASR A1.3 i ASR A2.3. Tabliczki zgodne z nowym standardem można znaleźć w eShopie.