Korpus półmaski X-plore® 3500 M

Nr art.: 097244 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielk. Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwość maski: Bez silikonu

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    przyłącze filtra Bagnet X-plore®
    masa 95 g
    Właściwość maski Bez silikonu
    pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Bagnet
    oznaczenie producenta R 55 350
    Rodzaj produktu Półmaski z filtrem

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 097244 M
    EAN / GTIN 4026056001071
    Numer producenta R55350

    Opis

    Wykonanie:

    Wygodna półmaska z dwoma filtrami do długotrwałego zastosowania w trudnych warunkach. Płaska konstrukcja i umieszczone z boku filtry zapewniają niezwykle płaski profil maski. Dzięki temu półmaska nadaje się doskonale do noszenia z innymi środkami ochrony indywidualnej (np. pod wizjerem ochronnym albo z okularami ochronnymi) i zapewnia użytkownikowi dobre pole widzenia. Łatwo regulowane taśmy mocujące są poprowadzone w innowacyjny sposób w układzie X (na krzyż) i zapewniają równomierny, przyjemny rozkład naciągu i optymalne uszczelnienie. Boczne przyłącza bagnetowe nadają się do zastosowania filtrów bagnetowych serii X-plore® marki Dräger. Układ taśm „Drop-Down” z zamknięciem na karku umożliwia łatwe zdejmowanie maski podczas przerw w pracy, bez konieczności zdejmowania hełmu ochronnego. Dostępne w wielkościach M i L. Maska nie zawiera silikonu.

    Zastosowanie:

    Przemysł metalowy i samochodowy, chemiczny, stoczniowy, konserwacja, zasilanie i usuwanie.

    Norma:

    EN 140.

    W dostawie:

    Woreczek do przenoszenia.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka