Korpus półmaski X-plore® 3500 L

Nr art.: 097244 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
38 sztuk w magazynie
  • Właściwość maski: Bez silikonu

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przyłącze filtra Bagnet X-plore®
masa 95 g
Właściwość maski Bez silikonu
pasujące wyposażenie oznaczone kolorem Bagnet
oznaczenie producenta R 55 352
Rodzaj produktu Półmaski z filtrem

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 097244 L
EAN / GTIN 4026056001088
Numer producenta R55352

Opis

Wykonanie:

Wygodna półmaska z dwoma filtrami do długotrwałego zastosowania w trudnych warunkach. Płaska konstrukcja i umieszczone z boku filtry zapewniają niezwykle płaski profil maski. Dzięki temu półmaska nadaje się doskonale do noszenia z innymi środkami ochrony indywidualnej (np. pod wizjerem ochronnym albo z okularami ochronnymi) i zapewnia użytkownikowi dobre pole widzenia. Łatwo regulowane taśmy mocujące są poprowadzone w innowacyjny sposób w układzie X (na krzyż) i zapewniają równomierny, przyjemny rozkład naciągu i optymalne uszczelnienie. Boczne przyłącza bagnetowe nadają się do zastosowania filtrów bagnetowych serii X-plore® marki Dräger. Układ taśm „Drop-Down” z zamknięciem na karku umożliwia łatwe zdejmowanie maski podczas przerw w pracy, bez konieczności zdejmowania hełmu ochronnego. Dostępne w wielkościach M i L. Maska nie zawiera silikonu.

Zastosowanie:

Przemysł metalowy i samochodowy, chemiczny, stoczniowy, konserwacja, zasilanie i usuwanie.

Norma:

EN 140.

W dostawie:

Woreczek do przenoszenia.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.