{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
czujnik typu gazu | Dwutlenek siarki | |
pomiarowy | 0 ppm - 100 ppm | |
próg alarmowy A1/A2 | 0,5 / 1,0 ppm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
budowa chemiczna | litowo-chlorkowo-tionylowe | |
stopień ochrony IP | IP 68 | |
Rodzaj produktu | Urządzenie pomiarowe gazu |
Numer artykułu | 097198 SO2 | |
EAN / GTIN | 4026056020522 | |
Numer producenta | 8326323 |